Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Einbaukupplung mit Flansch Bu-Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner
Telegärtner
Artikel-Nr.:
     C1161-100024791
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024791
EAN/GTIN:
     4018359122300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
SMA-Einbaukupplung mit Flansch Bu-Bu
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: f-f
Oberfläche: Gold
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -46 dB; 6 GHz: -26 dB; 18 GHz: -23 dB
Einbaumaß: Z029
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000164
EF000010:
EV001025
EF002935:
EV004142
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einbauadapter, Einbaukupplung, SMA-Adapter, SMA-Kupplung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.