Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabelbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA-Kabelbuchse
SMA-Kabelbuchse
Artikel-Nr.:
     C1161-100024730
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024730
EAN/GTIN:
     4018359346256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
SMA-Kabelbuchse
Montage: C27
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G10 (UT-141)
Oberfläche: Gold
Rückflussdämpfung: typ.: 2 GHz: -40 dB; 6 GHz: -37 dB; 11 GHz: -33 dB; 18 GHz: -25 dB
G10: EZ 141, 1673A, RG-402/U, SUCOFORM 141, UT-141, Flexiform 402
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004142
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Coax > SMA > SMA-Kabelbuchse
Weitere Suchbegriffe: SMA-Kabelbuchse, Kabelbuchse, SMA-Buchse
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,032*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,662*
€ 6,73778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,432*
€ 6,46408
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,142*
€ 6,11898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,752*
€ 5,65488
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,032*
€ 4,79808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.