Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabeleinbaubuchse Crimp G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8 FLEX) mit Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Buchse 50 Ω, 1.5/3.8, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 100024728
SMA Buchse 50 Ω, 1.5/3.8, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 100024728
Artikel-Nr.:
     C1161-100024728
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024728
EAN/GTIN:
     4018359301552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Dichtring
Dichtringsortiment
SMA-Kabeleinbaubuchse Crimp G30 (1.5/3.8), G54 (1.5/3.8 FLEX) mit Dichtring
Anmerkungen: mit Dichtring
Montage: C2731
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: A= 22.85
Crimpeinsatz: N01003A0056
Kabelgruppe; Kabel: G30 (1.5/3.8); G54 (1.5/3.8 FLEX)
Oberfläche: Gold
Einbaumaß: Z027
G30: 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, HPF 240, LMR-240, MRC 240 AFB, S 04172 D, TZC 500 25, WCX240, 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50, SPEEDFOAM 240 HFJ, SX 04172 B-60
G54: H 155, LOW LOSS 1.4/3.8
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004142
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsring, SMA Steckverbinder, dichtring, SMA-Kabeleinbaubuchse, Kabeleinbaubuchse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,662*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,822*
€ 9,30818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,412*
€ 8,82028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,062*
€ 8,40378
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,662*
€ 6,73778
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.