Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-LTP-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA-Buchse für LTP 50Ohm TA, 905 100024720
SMA-Buchse für LTP 50Ohm TA, 905 100024720
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100024720
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024720
EAN/GTIN:
     4018359230814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
SMA-LTP-Buchse
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Oberfläche: Telealloy (white bronze)
Einbaumaß: Z079
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004142
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000876:
-
EF000081:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMA-Buchse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,482*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,542*
€ 4,21498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,442*
€ 4,09598
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,242*
€ 3,85798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,042*
€ 3,61998
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,482*
€ 2,95358
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.