Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-LTP-Winkeleinbaubuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA-Winkeleinbaubuchse Au für LTP, 50Ohm 100024718
SMA-Winkeleinbaubuchse Au für LTP, 50Ohm 100024718
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100024718
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024718
EAN/GTIN:
     4018359236298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
SMA-LTP-Winkeleinbaubuchse
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Oberfläche: Gold
Einbaumaß: Z025/Z055
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004142
EF006417:
true
EF001587:
EV004144
EF000876:
-
EF000081:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMA-Winkeleinbaubuchse, Winkeleinbaubuchse, SMA-Buchse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,842*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,332*
€ 17,05508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,642*
€ 16,23398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,092*
€ 15,57948
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,842*
€ 12,90198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.