Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabeleinbaubuchse Crimp G8 (RD-316)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Buchse 50 Ω, RD-316, gerade, 100024687
SMA Buchse 50 Ω, RD-316, gerade, 100024687
Artikel-Nr.:
     C1161-100024687
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024687
EAN/GTIN:
     4018359121495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
SMA Steckverbinder
buchsenkontakt
SMA-Kabeleinbaubuchse Crimp G8 (RD-316)
Montage: C0814
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=22
Crimpeinsatz: N01003A0014
Kabelgruppe; Kabel: G8 (RD-316)
Oberfläche: Gold
Einbaumaß: Z027
G8: RD-316, G 02232 D, HF 50 0.5/1.5 LDY, K 02252 D
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004142
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMA-Kabeleinbaubuchse, Kabeleinbaubuchse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,192*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,952*
€ 7,08288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,752*
€ 6,84488
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,432*
€ 6,46408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,082*
€ 6,04758
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,192*
€ 4,98848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.