Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Einbaubuchse mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Buchse 50 Ω, gerade, 100024679
SMA Buchse 50 Ω, gerade, 100024679
Artikel-Nr.:
     C1161-100024679
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024679
EAN/GTIN:
     4018359121259
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
SMA-Einbaubuchse mit Flansch
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Oberfläche: Nickel
Einbaumaß: Z028
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004142
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000876:
-
EF000081:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einbaubuchse, SMA-Buchse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,362*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,752*
€ 5,65488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,602*
€ 5,47638
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,412*
€ 5,25028
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,102*
€ 4,88138
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,362*
€ 4,00078
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.