Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabeleinbaubuchse Crimp G5 (RG-223/U), RG-142B/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Buchse 50 Ω, RG-223/U, RG-400/U, RG-142B/U, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 100
SMA Buchse 50 Ω, RG-223/U, RG-400/U, RG-142B/U, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 100
Artikel-Nr.:
     C1161-100024668
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024668
EAN/GTIN:
     4018359120788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
SMA Steckverbinder
buchsenkontakt
SMA-Kabeleinbaubuchse Crimp G5 (RG-223/U), RG-142B/U
Montage: C0805
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=26.5
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G5 (RG-223/U); RG-142B/U
Oberfläche: Gold
Einbaumaß: Z027
G5: RG-223/U, RG-400/U
Ohne Kabelgruppe: RG-142B/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV004142
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV007656
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinbaubuchse, SMA-Kabeleinbaubuchse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,232*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,972*
€ 7,10668
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,722*
€ 6,80918
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,422*
€ 6,45218
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,072*
€ 6,03568
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,232*
€ 5,03608
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.