Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabelstecker Crimp G3 (RG-178/U) löt/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100024651
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024651
EAN/GTIN:
     4018359502713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
SMA Steckverbinder
sma crimpstecker
crimpstecker
SMA-Kabelstecker Crimp G3 (RG-178/U) löt/crimp
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: C5513
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0010
Kabelgruppe; Kabel: G3 (RG-178B/U)
Oberfläche: Gold
Rückflussdämpfung: typ.: 2 GHz: -28 dB; 4 GHz: -22 dB; 6 GHz: -18 GHz
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004142
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker telegärtner, Stecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.