Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Einbaustecker mit 2-Loch Flansch Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; SMA; männlich; gerade; 50Ω; Löten; PTFE; vergoldet
Buchse; SMA; männlich; gerade; 50Ω; Löten; PTFE; vergoldet
Artikel-Nr.:
     C1161-100024627
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024627
EAN/GTIN:
     4018359120252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
SMA-Einbaustecker mit 2-Loch Flansch Lötanschluss
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Oberfläche: Gold
Einbaumaß: Z028
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004142
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV000950
EF000876:
-
EF000081:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMA-Stecker, SMA-Einbaustecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,252*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,002*
€ 19,04238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,202*
€ 18,09038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,482*
€ 17,23358
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,252*
€ 14,57988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.