Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabelwinkelstecker Crimp G1 (RG-58C/U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100024617
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024617
EAN/GTIN:
     4018359119928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
SMA-Kabelwinkelstecker Crimp G1 (RG-58C/U)
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: C0405
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=20.9
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U); 1.0/2.95 AF
Oberfläche: Gold
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -39 dB; 2 GHz: -35 dB; 4 GHz: -28 dB
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
Ohne Kabelgruppe: 1.0/2.95 AF
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004142
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMA-Kabelwinkelstecker, Kabelwinkelstecker, SMA-Stecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,302*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,682*
€ 5,57158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,532*
€ 5,39308
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,302*
€ 5,11938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,002*
€ 4,76238
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,302*
€ 3,92938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.