Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabelwinkelstecker Crimp G7 (RG-316/U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner
Telegärtner
Artikel-Nr.:
     C1161-100024609
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024609
EAN/GTIN:
     4018359119829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
SMA-Kabelwinkelstecker Crimp G7 (RG-316/U)
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: C0403
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=14.9
Crimpeinsatz: N01003A0009
Kabelgruppe; Kabel: G7 (RG-316/U)
Oberfläche: Nickel
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -29 dB; 2 GHz: -24 dB; 4 GHz: -21 dB
G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF)
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004142
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMA-Stecker, Kabelwinkelstecker, SMA-Kabelwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,492*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,492*
€ 4,15548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,382*
€ 4,02458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,202*
€ 3,81038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,002*
€ 3,57238
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,492*
€ 2,96548
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.