Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabelstecker Crimp G1 (RG-58C/U) löt/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner
Telegärtner
Artikel-Nr.:
     C1161-100024606
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024606
EAN/GTIN:
     4018359119744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
SMA Steckverbinder
SMA-Kabelstecker Crimp G1 (RG-58C/U) löt/crimp
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: C0105
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=23.3, b=13
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U)
Oberfläche: Nickel
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004142
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sma steckverbinder, SMA-Kabelstecker, Kabelstecker, SMA-Stecker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.