Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabelstecker Crimp G5 (RG-223/U), RG-142B/U löt/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner
Telegärtner
Artikel-Nr.:
     C1161-100024601
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024601
EAN/GTIN:
     4018359119669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
SMA-Kabelstecker Crimp G5 (RG-223/U), RG-142B/U löt/crimp
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: C0105
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=23.8, b=13.5
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G5 (RG-223/U); RG-142B/U
Oberfläche: Gold
G5: RG-223/U, RG-400/U
Ohne Kabelgruppe: RG-142B/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004142
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV007656
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMA-Stecker, SMA-Kabelstecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.