Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabelstecker Crimp G8 (RD-316) löt/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100024598
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024598
EAN/GTIN:
     4018359119614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
SMA-Kabelstecker Crimp G8 (RD-316) löt/crimp
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: C0114
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=17, b=7
Crimpeinsatz: N01003A0014
Kabelgruppe; Kabel: G8 (RD-316)
Oberfläche: Gold
G8: RD-316, G 02232 D, HF 50 0.5/1.5 LDY, K 02252 D
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV004142
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SMA-Kabelstecker, Kabelstecker, SMA-Stecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,182*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,092*
€ 3,67948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,042*
€ 3,61998
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,842*
€ 3,38198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,702*
€ 3,21538
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,182*
€ 2,59658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.