Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-16 Kupplung mit Flansch Bu-Bu Ag/Ag IP 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01123A0002 Elektrischer Steckdosenkoppler
Telegärtner J01123A0002 Elektrischer Steckdosenkoppler
Artikel-Nr.:
     C1161-100024548
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024548
EAN/GTIN:
     4018359119041
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
7/16 din steckverbinder
7-16 Kupplung mit Flansch Bu-Bu Ag/Ag IP 68
Anmerkungen: Bu-Bu Ag/Ag IP 68
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Rückflussdämpfung: 41 dB/1 GHz; 32 dB/4 GHz
Einbaumaß: Z060
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000164
EF000010:
EV001025
EF002935:
EV004141
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koax-Kupplung, 7/16-Kupplung, 7/16-Adapter, Adapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.