Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 7-16 auf 2.2-5, Bu-Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter 7-16 auf 2.2-5, Bu-Bu
Adapter 7-16 auf 2.2-5, Bu-Bu
Artikel-Nr.:
     C1161-100024513
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024513
EAN/GTIN:
     4018359545710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
7/16 din steckverbinder
Adapter 7-16 auf 2.2-5, Bu-Bu
Anmerkungen: IP68
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: f-f
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -40 dB; 3 GHz: -34 dB; 6 GHz: -28 dB
Passive Intermodulation: typ.: -165 dBc 2x20 W
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001025
EF002935:
EV004141
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.