Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N auf SMA Sti-Sti, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N auf SMA Sti-Sti, Edelstahl
N auf SMA Sti-Sti, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1161-100024221
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024221
EAN/GTIN:
     4018359399009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
N auf SMA Sti-Sti, Edelstahl
Telegärtner erweitert sein Portfolio mit hochwertigen Präzisionsadaptern, die nahezu auf jedem Messplatz zum Einsatz kommen können. Die Präzisionsadapter weisen hervorragende Hochfrequenz-Eigenschaften auf und ermöglichen Dank dem Körper aus Edelstahl, hohe Steckzyklen.

Anmerkungen: IP68, Edelstahl passiviert
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: N (m) / SMA (m)
Max. Frequenz: 18 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 2 GHz: -40 dB; 6 GHz: -33 dB; 11 GHz: -30 dB; 18 GHz: -20 dB
Steckzyklen: ≥ 1000
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001023
EF002935:
EV004142
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.