Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N auf SMA Sti-Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N auf SMA Sti-Bu
N auf SMA Sti-Bu
Artikel-Nr.:
     C1161-100024203
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024203
EAN/GTIN:
     4018359398934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
N auf SMA Sti-Bu
Anmerkungen: IP68
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: N (m) / SMA (f)
Max. Frequenz: 11 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -35 dB; 2 GHz: -33 dB; 6 GHz: -26 dB; 11 GHz: -20 dB
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001024
EF002935:
EV004142
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, n steckverbinder stecker, adapter sma, n-anschluss adapter telegärtner, Adapter, N-Kupplung, N-Adapter, SMA-Adapter, Koax-Kupplung, Koax-Adapter, SMA-Kupplung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.