Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N auf SMA Bu-Sti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N auf SMA Bu-Sti
N auf SMA Bu-Sti
Artikel-Nr.:
     C1161-100024201
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024201
EAN/GTIN:
     4018359398910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
N auf SMA Bu-Sti
Anmerkungen: IP68
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: N (f) / SMA (m)
Max. Frequenz: 11 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -35 dB; 2 GHz: -33 dB; 6 GHz: -28 dB; 18 GHz: -20 dB
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001024
EF002935:
EV004142
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.