Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N auf SMA Bu-Bu mit Flansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100024200
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024200
EAN/GTIN:
     4018359246341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
N auf SMA Bu-Bu mit Flansch
Anmerkungen: mit Flansch, längsdicht IP68
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: N (f) / SMA (f)
Max. Frequenz: 6 GHz
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -40 dB; 2 GHz: -38 dB; 4 GHz: -32 dB
Einbaumaß: Z053
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001025
EF002935:
EV004142
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: adapter sma, SMA-Adapter, Koax-Kupplung, SMA-Kupplung, N-Kupplung, Koax-Adapter, Adapter, N-Adapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.