Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabeleinbaubuchse Crimp RG-214/U, RG-393/U löt/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N Buchse 50 Ω, RG-214/U, RG-393/U, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 100024085
N Buchse 50 Ω, RG-214/U, RG-393/U, Löt-/Crimpanschluss, gerade, 100024085
Artikel-Nr.:
     C1161-100024085
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024085
EAN/GTIN:
     4018359112646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
N Steckverbinder
Kabel N-Stecker
N-Kabeleinbaubuchse Crimp RG-214/U, RG-393/U löt/crimp
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: B0912
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=45, b=14.5
Crimpeinsatz: N01003D1274
Kabelgruppe; Kabel: RG-214/U; RG-393/U
Einbaumaß: Z010
Ohne Kabelgruppe: RG-214/U, RG-393/U, K 07252 D-01
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV007655
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: N-Stecker Kabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, n steckverbinder buchse, kabel n-stecker, N-Einbaubuchse, Einbaubuchse, N-Kabeleinbaubuchse, Buchse, N-Kabeleinbaubuchse Crimp
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.