Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabeleinbaubuchse mit Flansch G8 (RD-316) IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N Buchse 50 Ω, RD-316, gerade, 100024083
N Buchse 50 Ω, RD-316, gerade, 100024083
Artikel-Nr.:
     C1161-100024083
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024083
EAN/GTIN:
     4018359112639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
N-Kabeleinbaubuchse mit Flansch G8 (RD-316) IP67
Anmerkungen: löt/klemm; Druckverschraubung IP67
Montage: B05
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G8 (RD-316)
Einbaumaß: Z008
G8: RD-316, G 02232 D, HF 50 0.5/1.5 LDY, K 02252 D
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, N-Einbaubuchse, Einbaubuchse, Buchse, N-Kabeleinbaubuchse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.