Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Kabelbuchse Crimp G37 (9913 Belden) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01021A0155 Koaxialstecker N-Typ
Telegärtner J01021A0155 Koaxialstecker N-Typ
Artikel-Nr.:
     C1161-100024015
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024015
EAN/GTIN:
     4018359225278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
N-Kabelbuchse Crimp G37 (9913 Belden) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp
Montage: B3026
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=45, b=14.5
Crimpeinsatz: N01001A0030
Kabelgruppe; Kabel: G37 (2.7/7.25)
G37: 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS, 7810A, 9913, 9914, C2FCP, C2FP, CNT-400, EC 400, HPF 400, LMR-400, MRC 400 AFB, TZC 500 32, WBC-400, WCX400, SPEEDFOAM 400 HFJ, RF 400 TT
G55: 9913F
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV001421
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.