Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter TNC auf SMA (m-m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter TNC auf SMA (m-m)
Adapter TNC auf SMA (m-m)
Artikel-Nr.:
     C1161-100023873
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023873
EAN/GTIN:
     4018359493240
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Adapter TNC
Adapter TNC auf SMA (m-m)
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: TNC (m) / SMA (m)
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -32 dB; 2 GHz: -26 dB; 3 GHz: -22 dB
Steckzyklen: ≥ 500
Weitere Informationen:
EF000767:
EV000154
EF000010:
EV001023
EF002935:
EV001983
EF002442:
EV000154
EF000876:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: TNC Adapter, TNC Steckverbinder, tnc steckverbinder telegärtner, adapter sma, SMA-Adapter, SMA-Kupplung, Adapter, TNC-Adapter, TNC-Kupplung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.