Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC auf MCX IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC auf MCX IP68
TNC auf MCX IP68
Artikel-Nr.:
     C1161-100023869
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023869
EAN/GTIN:
     4018359354268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
TNC auf MCX IP68
Anmerkungen: einbau- und längsdicht IP68
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: TNC (f) / MCX (f)
Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -42 dB; 3 GHz: -24 dB; 4 GHz: -19 dB
Steckzyklen: ≥ 100
Weitere Informationen:
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF000876:
-
EF000081:
-
EF001587:
-
EF000010:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.