Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Normkopfstecker 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC Stecker 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 100023742
TNC Stecker 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 100023742
TNC Stecker 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 100023742
Artikel-Nr.:
     C1161-100023742
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023742
EAN/GTIN:
     4018359399573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder telegärtner
tnc steckverbinder
TNC-Normkopfstecker 50 OHM
Anmerkungen: IP67 (nur in Verbindung mit einer IP67-Kabelabfangung)
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Oberfläche: Au/Nickel
Serie: TNC
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000876:
50
EF000081:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: TNC-Stecker, Normkopfstecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.