Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelstecker RG-213/U, RG-214/U, 9880 Belden IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023735
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023735
EAN/GTIN:
     4018359108311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
TNC Steckverbinder
TNC-Kabelstecker RG-213/U, RG-214/U, 9880 Belden IP 67
Anmerkungen: löt/klemm; Druckverschraubung IP67
Montage: A05
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: RG-213/U; RG-214/U; 9880 Belden
Ohne Kabelgruppe: RG-214/U, RG-393/U, RG-213/U, 9880
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV007654
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, Kabelstecker, TNC-Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.