Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelstecker Crimp G5 (RG-223/U) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC-Stecker StandardG5 (RG223/U) 100023709
TNC-Stecker StandardG5 (RG223/U) 100023709
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1161-100023709
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023709
EAN/GTIN:
     4018359221065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
TNC Steckverbinder
TNC-Kabelstecker Crimp G5 (RG-223/U) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp; Standard
Montage: A0205
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=31.5, b=13.5
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G5 (RG-223/U)
G5: RG-223/U, RG-400/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV007656
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, Kabelstecker, TNC-Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,878*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,918*
€ 3,47242
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,628*
€ 3,12732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,508*
€ 2,98452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,348*
€ 2,79412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,248*
€ 2,67512
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,878*
€ 2,23482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.