Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Kabelstecker Crimp G8 (RD-316) crimp/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNC Stecker 50 Ω, RD-316, Crimp/Crimp, gerade, 100023708
TNC Stecker 50 Ω, RD-316, Crimp/Crimp, gerade, 100023708
Artikel-Nr.:
     C1161-100023708
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023708
EAN/GTIN:
     4018359221058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder telegärtner
tnc steckverbinder
TNC-Kabelstecker Crimp G8 (RD-316) crimp/crimp
Anmerkungen: crimp/crimp; Professional
Montage: A2620
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=28.8, b=9.5
Crimpeinsatz: N01003A0014
Kabelgruppe; Kabel: G8 (RD-316)
G8: RD-316, G 02232 D, HF 50 0.5/1.5 LDY, K 02252 D
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV001983
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: TNC-Kabelstecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,402*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,822*
€ 5,73818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,622*
€ 5,50018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,432*
€ 5,27408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,142*
€ 4,92898
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,402*
€ 4,04838
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.