Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Winkelbuchse für gedruckte Schaltungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Buchse 75 Ω, abgewinkelt, 100023538
BNC Buchse 75 Ω, abgewinkelt, 100023538
Artikel-Nr.:
     C1161-100023538
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023538
EAN/GTIN:
     4018359105068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
BNC-Winkelbuchse für gedruckte Schaltungen
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=30
Einbaumaß: Z006
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV000263
EF006417:
true
EF001587:
EV004144
EF000876:
-
EF000081:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder 75ohm, Winkelbuchse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,722*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,432*
€ 12,41408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,942*
€ 11,83098
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,412*
€ 11,20028
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,722*
€ 9,18918
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.