Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelwinkelstecker Druckverschraubung 75 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Telegartner Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Klemm-Anschluss, für RG59 B/U-Kabel, 75Ω, ,
Artikel-Nr.:
     C1161-100023498
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023498
EAN/GTIN:
     4018359104078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
BNC-Kabelwinkelstecker Druckverschraubung 75 OHM
Anmerkungen: löt/klemm; Druckverschraubung
Montage: A06
Z: 75 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G2 (RG-59B/U); G39 (0.8/3.7-615)
G2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V, 8241, KX 6A, RG-59B/U, VK95 0.6/3.7, 0.6L/3.7 AF PVC
G39: 0.8/3.7 AF, 0.8/3.7C, 1505A HDTV, Image 720, TELASS 80, VK6/0.8 FRLS 0.8/3.7, 1505A, VPM2000
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV004149
EF000876:
75
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker telegärtner, Kabelwinkelstecker, BNC-Winkelstecker, BNC Kabelwinkelstecker, BNC-Kabelwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.