Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelbuchse G1 (RG-58C/U), G5 (RG-223/U), RG-141A/U, RG-142B/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner J01001A1226 Drahtverbinder BNC Schwarz
Telegärtner J01001A1226 Drahtverbinder BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1161-100023408
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023408
EAN/GTIN:
     4018359103132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
BNC-Kabelbuchse G1 (RG-58C/U), G5 (RG-223/U), RG-141A/U, RG-142B/U MIL-Verschraubung
Anmerkungen: löt/MIL-klemm; Druckverschraubung
Montage: A10
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58C/U); G5 (RG-223/U); RG-141A/U; RG-142B/U; 1.0/2.95 AF
MIL-Std.: UG-89B/U
G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195
G5: RG-223/U, RG-400/U
Ohne Kabelgruppe: 1.0/2.95 AF, RG-141A/U, RG-142B/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004173
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004144
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Coax > BNC > BNC-Kabelbuchse
Weitere Suchbegriffe: Buchse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.