Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelstecker löt/klemm G7 (RG-316/U), Druckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023336
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023336
EAN/GTIN:
     4018359101787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker telegärtner 50 ohm
bnc stecker
BNC-Kabelstecker löt/klemm G7 (RG-316/U), Druckverschraubung
Anmerkungen: löt/klemm; Druckverschraubung
Montage: A03
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G7 (RG-316/U); LMR-100A
MIL-Std.: -
G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF)
Ohne Kabelgruppe: LMR-100A
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, BNC-Kabelstecker, BNC-Stecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.