Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Heavy Duty Kabelstecker Crimp, G1, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Heavy Duty Kabelstecker Crimp, G1, IP67
BNC Heavy Duty Kabelstecker Crimp, G1, IP67
Artikel-Nr.:
     C1161-100023334
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023334
EAN/GTIN:
     4018359547035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker telegärtner
bnc stecker
BNC Heavy Duty Kabelstecker Crimp, G1, IP67
Anmerkungen: crimp/crimp, heavy duty, IP67
Montage: A5005
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: G1 (RG-58 C/U)
G1: 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, RG-58C/U, WCX195
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV004148
EF000124:
EV004145
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.