Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelstecker, steck/klemm, Low Loss 240 Kabel, Feldmontage-Type


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC-Kabelstecker, steck/klemm, Low Loss 240 Kabel, Feldmontage-Type
BNC-Kabelstecker, steck/klemm, Low Loss 240 Kabel, Feldmontage-Type
Artikel-Nr.:
     C1161-100023329
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023329
EAN/GTIN:
     4018359523374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
BNC-Kabelstecker, steck/klemm, Low Loss 240 Kabel, Feldmontage-Type
Anmerkungen: steck/klemm; Feldmontage-Typ, Nur für Kabel mit massivem Innenleiter
Montage: B98
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G30 (1.5/3.8)
G30: 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, HPF 240, LMR-240, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, SX 04172 B-60, TZC 500 25, WCX240
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, Kabelstecker, BNC-Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.