Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelstecker G10 (UT-141)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023310
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023310
EAN/GTIN:
     4018359101572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
BNC-Kabelstecker G10 (UT-141)
Anmerkungen: löt/löt
Montage: A12
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kabelgruppe; Kabel: G10 (UT-141)
G10: EZ 141, 1673A, RG-402/U, SUCOFORM 141, UT-141, Flexiform 402
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000081:
EV004148
EF000876:
-
EF001588:
-
EF000124:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, BNC-Kabelstecker, Kabelstecker, BNC-Stecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,638*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,508*
€ 2,98452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,308*
€ 2,74652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,218*
€ 2,63942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,078*
€ 2,47282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,938*
€ 2,30622
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,638*
€ 1,94922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.