Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelwinkelstecker Crimp G7 (RG-316/U) löt/crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023304
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023304
EAN/GTIN:
     4018359101411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
BNC-Kabelwinkelstecker Crimp G7 (RG-316/U) löt/crimp
Anmerkungen: löt/crimp
Montage: A0503
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=9.5, b=24.7; c=~24.5
Crimpeinsatz: N01003A0009
Kabelgruppe; Kabel: G7 (RG-316/U)
G7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5 AF)
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
true
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004146
EF000081:
EV000154
EF000876:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: BNC-Kabelwinkelstecker, Crimpstecker, Kabelwinkelstecker, BNC-Winkelstecker, BNC Kabelwinkelstecker
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.