Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC-Kabelstecker crimp/crimp RG142B/U Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1161-100023303
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023303
EAN/GTIN:
     4018359192471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
BNC-Kabelstecker crimp/crimp RG142B/U Professional
Anmerkungen: crimp/crimp Professional
Montage: A0205
Z: 50 Ω
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: a=31.5, b=13.5
Crimpeinsatz: N01003A0005
Kabelgruppe; Kabel: RG142B/U; 1.0/2.95 AF
Ohne Kabelgruppe: 1.0/2.95 AF, RG-142B/U
Weitere Informationen:
EF000010:
EV004107
EF002935:
EV000263
EF006417:
false
EF001587:
EV004143
EF000124:
EV004145
EF000876:
-
EF000081:
-
EF001588:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, Crimpstecker, Kabelstecker, BNC-Stecker, BNC-Kabelstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.