| |
|
| Artikel-Nr.: C1161-100023089 Herst.-Nr.: 100023089 EAN/GTIN: 4018359536862 |
| | |
|
| | |
| MFP8 T568B Cat.8.1 mit vormontierter Staubschutzkappe AWG24 - 22/1, AWG27 - 22/7 Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe MPF8 von Telegärtner können direkt auf das Installationskabel montiert werden, um Endgeräte mit RJ45-Anschluss mit dem Netzwerk zu verbinden; Anschlussdose und Patchkabel werden nicht benötigt. Die MFP8-Baureihe ist die optimale Lösung für geschirmte Modular Plug Terminated Link (MPTL), End-to-End Links (E2E Links) und Direct Attach Cabling (DAC). Der MFP8 Cat.8.1 von Telegärtner übertrifft die Kategorie 8.1 nach DIN EN 50173-1 und ISO/IEC 11801 sowie die Category 8 nach ANSI/TIA-568.2-D und bietet Datenraten bis zu 40 Gigabit pro Sekunde. Mit ihm können auch in anspruchsvollen Anwendungen wie in Rechenzentren, Serverräumen, Telekommunikations-Einrichtungen und HiFi-Verkabelungen kostengünstige RJ45-Kupferverkabelungen statt kostenintensiver Glasfaserlösungen eingesetzt werden. Die höhere Datenrate ermöglicht eine höhere Nutzungsdauer im Vergleich zu Kategorie 6A (ISO/IEC)-Komponenten, was Kategorie-8.1-Verkabelungen mit dem MFP8 Cat.8.1 zu einer besonders wirtschaftlichen Alternative macht. Leistungsmerkmale: Anmerkungen: mit vormontierter Staubschutzkappe AWG24 - 22/1, AWG27 - 22/7 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kurzbezeichnung: MFP8 T568B Cat.8.1 Weitere Informationen: | | EF000881: | true | EF008058: | true | EF002913: | true | EF002914: | false | EF002915: | true | EF002916: | true | EF006243: | - | EF004498: | - | EF001619: | - | EF000124: | - | EF000007: | - | EF000010: | - | EF002935: | - | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, telegärtner patchkabel grau, patch kabel, patch-kabel grau, RJ45-Stecker |
| | |
| |