Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Stecker MP8(8) FS Cat.6A(IEC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner 100023019 Drahtverbinder RJ45 Stahl
Telegärtner 100023019 Drahtverbinder RJ45 Stahl
Artikel-Nr.:
     C1161-100023019
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023019
EAN/GTIN:
     4018359314439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel
RJ45-Stecker MP8(8) FS Cat.6A(IEC)
Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar. Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: 8-polig, geschirmt mit Adernvorsortierung; AWG24-AWG27 (Litze und Massivdraht); Knickschutztülle separat bestellen, Werkzeug 100025804 wird benötigt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kurzbezeichnung: RJ45-Stecker MP8(8) FS Cat.6A (ISO/IEC)
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,09*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.