Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FITH OAD/S Anschlussdose, vorkonfektioniert mit 2 Stk. LC/APC Duplex und 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FITH OAD/S Anschlussdose, vorkonfektioniert mit 2 Stk. LC/APC Duplex und 4
FITH OAD/S Anschlussdose, vorkonfektioniert mit 2 Stk. LC/APC Duplex und 4
Artikel-Nr.:
     C1161-100022620
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022620
EAN/GTIN:
     4018359434779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Dose
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
FITH OAD/S Anschlussdose, vorkonfektioniert mit 2 Stk. LC/APC Duplex und 4 LC/APC Stecker, 75 m
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: ready-to-install
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: Kabel 4 Fasern Singlemode
Kurzbezeichnung: FITH OAD/S Anschlussdose, vorkonfektioniert mit 2 Stk. LC/APC Duplex Kupplungen und 4 LC/APC Stecker
Länge: 75 m
Weitere Informationen:
EF002440:
true
EF003455:
false
EF002442:
EV000173
EF001577:
false
EF002935:
EV000262
EF000007:
EV000154
EF001045:
true
EF003456:
true
EF002938:
true
EF005424:
true
EF000323:
EV000409
EF002452:
EV000494
EF004395:
-
EF000116:
-
EF003681:
false
EF007517:
-
EF008808:
-
EF008809:
-
EF008810:
-
EF003807:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,05*
€ 164,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.