Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPO/MTP® APC FanOut Modul OS2, 6x LC Quad-Kupplung, 24x LC/PC FanOut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MPO/MTP® APC FanOut Modul OS2, 6x LC Quad-Kupplung, 24x LC/PC FanOut
MPO/MTP® APC FanOut Modul OS2, 6x LC Quad-Kupplung, 24x LC/PC FanOut
Artikel-Nr.:
     C1161-100022409
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022409
EAN/GTIN:
     4018359380977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
LWL Patchpanel
MPO/MTP® APC FanOut Modul OS2, 6x LC Quad-Kupplung, 24x LC/PC FanOut
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anzahl Kupplungen: 6
Fasertyp: E9/125 OS2
Gehäusefarbe: MPO APC: grün; LC PC: blau
Kupplungen: LC Quad
Stecker-Bauform: 1. Seite 2xMPO APC; 2. Seite 24xLC PC
Weitere Informationen:
EF001583:
6
EF007795:
6
EF005037:
6
EF001102:
true
EF007760:
EV010769
EF001569:
true
EF000049:
-
EF000116:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF008068:
-
EF003561:
-
EF008069:
-
EF000007:
-
EF000008:
-
EF001582:
-
EF000080:
-
EF001585:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,34*
€ 569,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,96*
€ 567,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,70*
€ 548,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,70*
€ 538,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,02*
€ 505,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.