Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRO-Spleißbox inkl. Spleißschutzhalter, 4xSC-Kupplung, Pigtails, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MICRO-Spleißbox inkl. Spleißschutzhalter, 4xSC-Kupplung, Pigtails, Zubehör
MICRO-Spleißbox inkl. Spleißschutzhalter, 4xSC-Kupplung, Pigtails, Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1161-100022206
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022206
EAN/GTIN:
     4018359272012
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL-Kupplung
Schrumpfspleißschutz
Spleissschutz für Lichtbogenspleiss...
MICRO-Spleißbox inkl. Spleißschutzhalter, 4xSC-Kupplung, Pigtails, Zubehör
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Abmessungen: 160 x 110 x 30 mm
Bezeichnung: MICRO-Spleißbox inkl. Spleißschutzhalter, 4xSC-Kupplung, Pigtails, Zubehör
Faser-Pigtails: 4x9/125, 2 m, SC
Kupplungen: 4xSC, Keramik
Montageart: Wandbefestigung mit handelsüblichen Schrauben oder im Kanal mit Kanalbefestigungs-Set
Weitere Informationen:
EF007797:
4
EF007796:
4
EF001592:
-
EF000073:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF001438:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.