Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECONOMY V 1 HE Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen/Adaptern 12x LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner H02030M0609 Patch Panel 1U
Telegärtner H02030M0609 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     C1161-100022066
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022066
EAN/GTIN:
     4018359365578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
telegärtner patchpanel
lwl patchpanel
ECONOMY V 1 HE Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen/Adaptern 12x LC Duplex Kupplung
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: für Multimode
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anzahl Kupplungen: 12
Kupplung: Farbe: beige
Kupplungen: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, beige
Lieferumfang: Gehäuse, Frontplatte, Kupplungen, Kabelbinder
FeatureundBenefits: Mit 175mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Zurückversetzbare Montage erlaubt individuelle Anpassung an Ihr Rack, Kabelabfangung mittels Kabelbindern und Klettbändern möglich, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Schutz gegen eindringenden Staub bei Verwendung des optionalen Deckels, Datenblatt online verfügbar, individuelle, kundenspezifische Ausführungen möglich
Weitere Informationen:
EF001583:
12
EF007795:
12
EF005037:
12
EF001585:
true
EF001102:
true
EF001582:
false
EF001569:
false
EF008068:
EV005168
EF008069:
EV005168
EF000007:
EV000279
EF000116:
703
EF000003:
EV000777
EF003561:
1
EF000040:
88
EF000008:
482
EF000049:
175
EF000080:
EV014262
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel LWL, Glasfaser Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, Glasfaserverteiler, LWL-Patchpanel, Fiber-Optic-Patchpanel, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Verteiler, Patchfeld
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.