Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIS eco Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen, 24x LC Duplex, OM5,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1161-100022005
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100022005
EAN/GTIN:
     4018359550554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
lwl patchpanel 24 ports lc
lwl patchpanel lc
BASIS eco Rangierverteiler mit eingebauten Kupplungen, 24x LC Duplex, OM5, lindgrün
Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Anzahl Kupplungen: 24
Farbe: lindgrün
Kupplung: Farbe: lindgrün
Kupplungen: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, lindgrün
Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm
FeatureundBenefits: Bei den Varianten mit Pigtails: Spleißschutze beiliegend, Sicheres Ablegen/Managen der Faserüberlängen und Spleiße durch vorinstallierte Spleißkassette(n), Mit 265mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Kabelabfangung mittel Kabelbindern, Klettbändern und Kabelverschraubungen möglich, Kabeleinführung: rückseitige Aufnahme für max. 2x M20 und 2x M25, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Schutz gegen eindringenden Staub durch geschlossenes Gehäuse, Deckel in Lieferung enthalten, Datenblatt online verfügbar
Weitere Informationen:
EF001583:
24
EF007795:
24
EF005037:
24
EF001582:
true
EF000003:
EV000777
EF003561:
1
EF008068:
EV005168
EF008069:
EV005168
EF000007:
EV000154
EF000049:
-
EF001569:
-
EF000116:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF000080:
-
EF001585:
-
EF001102:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, Rangierverteiler, Verteiler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.