Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse ECONOMY V 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner H02030A0048 Patch Panel 1U
Telegärtner H02030A0048 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     C1161-100021695
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021695
EAN/GTIN:
     4018359087968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
telegärtner patchpanel
lwl patchpanel
Gehäuse ECONOMY V 1 HE
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 19"-Verteilerrahmen mit Befestigungsleiste für Kabel
Bezeichnung: Gehäuse ECONOMY V 1 HE, grau RAL 7035
Farbe: grau RAL 7035
Feature und Benefits: Mit 175mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Zurückversetzbare Montage erlaubt individuelle Anpassung an Ihr Rack, Kabelabfangung mittels Kabelbindern und Klettbändern möglich, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Schutz gegen eindringenden Staub bei Verwendung des optionalen Deckels, Datenblatt online verfügbar, individuelle, kundenspezifische Ausführungen möglich
Weitere Informationen:
EF001583:
-
EF007795:
-
EF005037:
-
EF001585:
-
EF001102:
true
EF001582:
-
EF000080:
-
EF007760:
-
EF001569:
-
EF008068:
-
EF008069:
-
EF000007:
-
EF000116:
7035
EF000003:
EV000777
EF003561:
1
EF000040:
-
EF000008:
-
EF000049:
-
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Verteilergehäuse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.