Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerplatte für Kombi-Wandbox / Mini-Wandverteiler 24 SC-D, LC Quad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100021553
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021553
EAN/GTIN:
     4018359395902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
LWL Patchpanel
Verteilerplatte für Kombi-Wandbox / Mini-Wandverteiler 24 SC-D, LC Quad
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Gehäuse: Kombi-Wandbox / Mini-Wandverteiler
Anzahl Montageausschnitte und Bauform: 24 SC Duplex, LC Quad
Anzahl Reihen x Montage-Ausschnitte: 4x6
Zahlenaufdruck: x
für Gehäuse Typ: Kombi-Wandbox / Mini-Wandverteiler
Weitere Informationen:
EF001583:
24
EF000049:
-
EF001569:
-
EF005037:
-
EF000116:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF008068:
-
EF003561:
-
EF008069:
-
EF000007:
-
EF000008:
-
EF001582:
-
EF000080:
-
EF001585:
-
EF007795:
-
EF001102:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.