Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerplatte für Spleißbox IP66 M/M-V 18x SC-D/ST-SC-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1161-100021539
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021539
EAN/GTIN:
     4018359293796
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
LWL Verteilerplatte
Spleißbox Verteilerplatte
lwl patchpanel sc-duplex
Verteilerplatte für Spleißbox IP66 M/M-V 18x SC-D/ST-SC-D
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Gehäuse: Spleißbox IP66 M/M-V
Anzahl Montageausschnitte und Bauform: 18 SC Duplex, 18 LC Quad
Anzahl Reihen x Montage-Ausschnitte: 3x6
für Gehäuse Typ: Spleißbox IP66 M/M-V
Weitere Informationen:
EF001583:
18
EF008068:
EV000891
EF000049:
-
EF001569:
-
EF005037:
-
EF000116:
-
EF000003:
-
EF000040:
-
EF003561:
-
EF008069:
-
EF000007:
-
EF000008:
-
EF001582:
-
EF000080:
-
EF001585:
-
EF007795:
-
EF001102:
-
EF007760:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl verteilerplatte, lwl patchpanel telegärtner, Verteilerplatte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.