Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 HE/7 TE Frontplatte 6xSC-D, ST/SC-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 HE/7 TE Frontplatte 6xSC-D, ST/SC-D
3 HE/7 TE Frontplatte 6xSC-D, ST/SC-D
Artikel-Nr.:
     C1161-100021457
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021457
EAN/GTIN:
     4018359268459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LWL Patchpanel
3 HE/7 TE Frontplatte 6xSC-D, ST/SC-D
Leistungsmerkmale:
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Bezeichnung: 3 HE/7 TE Frontplatte 6xSC-D, ST/SC-D
Farbe: Aluminium eloxiert
Gehäuse: LWL-Modul
HE: 3
Anzahl Montageausschnitte und Bauform: 6xSC-D, ST/SC-D
TE: 7
für Gehäuse Typ: LWL-Modul
Weitere Informationen:
EF001583:
6
EF001580:
-
EF008068:
EV000891
EF008069:
-
EF000080:
-
EF001569:
-
EF000007:
-
EF000940:
-
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.